trad ステンカットチェーン

trad ステンカットチェーン 三共コーポレーション

使いやすいカットタイプ、耐錆性・耐摩耗性に優れたステンレス製

仕様●チェーン径:4.0mm●チェーン長さ:3m●内寸A:28.5mm●内寸B:7.5mm●重量:810g●材質:SUS304 アズワン品番67-9345-94 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04646778 TCS-403C
2,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする