サイトグラス 150F 150F-Fシリーズ

サイトグラス 150F 150F-Fシリーズ - ヨシタケ

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能

仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS 10KFF●材質:FCD製・フラップ式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04667769150F-F 100A68-0469-54
218,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667778150F-F 65A68-0469-52
122,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667787150F-F 150A68-0469-56
539,000
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667796150F-F 80A68-0469-53
128,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667805150F-F 125A68-0469-55
357,000
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする