曜日別特売

サイトグラス SF-1S-SF-1F SF-1Fシリーズ

サイトグラス SF-1S-SF-1F SF-1Fシリーズ - ヨシタケ

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能、蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS10KFF内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04668119SF-1F 50A68-0469-98
71,800
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668128SF-1F 32A68-0469-96
51,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668137SF-1F 15A68-0469-93
32,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668146SF-1F 40A68-0469-97
56,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668155SF-1F 25A68-0469-95
43,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668171SF-1F 20A68-0469-94
34,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする