サイトグラス SF-1S-SF-1F SF-1Sシリーズ

サイトグラス SF-1S-SF-1F SF-1Sシリーズ ヨシタケ

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能、蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04668180 SF-1S 50A 68-0470-05
55,500
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04668189 SF-1S 32A 68-0470-03
39,900
38,980
42,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04668198 SF-1S 40A 68-0470-04
42,000
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする