サイトグラス SL-1S-SL-1F SL-1Fシリーズ

サイトグラス SL-1S-SL-1F SL-1Fシリーズ ヨシタケ

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能

仕様●適用流体:冷温水●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:85℃●接続:JIS10KFF 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04668207 SL-1F 50A 68-0470-11
61,200
58,980
64,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04668216 SL-1F 15A 68-0470-06
27,700
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04668225 SL-1F 20A 68-0470-07
29,000
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04668241 SL-1F 32A 68-0470-09
44,800
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04668250 SL-1F 25A 68-0470-08
37,400
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04668259 SL-1F 40A 68-0470-10
49,000
47,980
52,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする