スチームトラップ TF-6-6S TF-6-8.8シリーズ

スチームトラップ TF-6-6S TF-6-8.8シリーズ ヨシタケ

一般工業用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.88MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04666089 TF-6-8.8 40A 68-0467-34
292,000
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04666098 TF-6-8.8 50A 68-0467-35
372,000
369,800
406,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04666107 TF-6-8.8 25A 68-0467-32
207,000
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04666116 TF-6-8.8 32A 68-0467-33
226,000
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04666125 TF-6-8.8 20A 68-0467-31
204,000
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする