ラジエターバルブ FV-2 FV-2Sシリーズ
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁、ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし、弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能、冷温水用としても使用可能、ストレート形
仕様●適用流体:蒸気(冷温水)●最高圧力:0.3MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R(ユニオン継手)
内容量1個
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁、ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし、弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能、冷温水用としても使用可能、ストレート形