安全弁 AL-150TML AL-150TMLNシリーズ

安全弁 AL-150TML AL-150TMLNシリーズ ヨシタケ

水道法基準適合品です(E-626)、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし

内容量1個
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04660035 AL-150TMLN C/0.41-0.55MPa 15A 68-0460-80
43,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04660051 AL-150TMLN F/0.76-1.00MPa 20A 68-0460-88
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04660060 AL-150TMLN B/0.21-0.40MPa 15A 68-0460-79
43,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04660069 AL-150TMLN B/0.21-0.40MPa 32A 68-0460-95
73,200
 
 
取扱い終了

返品不可
04660078 AL-150TMLN A/0.05-0.2Mpa 20A 68-0460-83
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04660087 AL-150TMLN A/0.05-0.2Mpa 32A 68-0460-94
73,200
 
 
取扱い終了

返品不可
04660096 AL-150TMLN A/0.05-0.2Mpa 25A 68-0460-89
61,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04660105 AL-150TMLN B/0.21-0.40MPa 50A 68-0461-02
126,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04660121 AL-150TMLN B/0.21-0.40MPa 40A 68-0460-98
94,300
 
 
取扱い終了

返品不可
04660130 AL-150TMLN D/0.46-0.60MPa 20A 68-0460-86
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04660139 AL-150TMLN D/0.56-0.75MPa 15A 68-0460-81
43,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04660148 AL-150TMLN A/0.05-0.2Mpa 50A 68-0461-01
126,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04660157 AL-150TMLN A/0.05-0.2Mpa 15A 68-0460-78
43,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04660166 AL-150TMLN A/0.05-0.2Mpa 40A 68-0460-97
94,300
 
 
取扱い終了

返品不可
04660175 AL-150TMLN E/0.76-1.00MPa 15A 68-0460-82
43,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04660191 AL-150TMLN B/0.21-0.35MPa 20A 68-0460-84
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04660200 AL-150TMLN D/0.46-0.55MPa 25A 68-0460-92
61,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04660209 AL-150TMLN C/0.36-0.45MPa 20A 68-0460-85
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04660218 AL-150TMLN E/0.61-0.75MPa 20A 68-0460-87
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04660227 AL-150TMLN B/0.21-0.35MPa 25A 68-0460-90
61,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04660236 AL-150TMLN C/0.41-0.65MPa 40A 68-0460-99
94,300
 
 
取扱い終了

返品不可
04660245 AL-150TMLN E/0.81-1.00MPa 25A 68-0460-93
61,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04660261 AL-150TMLN C/0.36-0.45MPa 25A 68-0460-91
61,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04660270 AL-150TMLN C/0.41-0.65MPa 32A 68-0460-96
73,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする