コンパクトメータ LAUQA twin

コンパクトメータ LAUQA twin アズワン

環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に適しています。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。

仕様●測定項目:ORP(酸化還元電位)●必要サンプル量:0.3mL以上(サンプリングシートBを使用すると0.05mLから測定可能です。)●測定範囲:-1000~1000mV●分解能:1mV●キャリブレーション:1点●精度:±2mV(計器再現性)●防水:IP67相当※水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。●表示方式:カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)●使用環境:周囲温度/5~40℃、相対湿度/85%以下(ただし結露しないこと)●電源:コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個●電池寿命:約400時間(バックライトOFF時)※バックライトON時は電池寿命が短くなります。●外形寸法:164×29×20mm(突起部を除く)●質量:約50g(電池除く)●付属品:コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP標準液(Zobell標準液225mV)1本/サンプリングシートB5枚●消耗品:S080-ORP(センサ)/514-ORP-225(ORP標準液) アズワン品番68-1074-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04800051 ORP-11
33,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする