DBLTACT 距離センサーヘッドライト

DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーション

手元は見やすい暖色!遠くはしっかり照らす白色!。距離に応じて自動で切り替え!。対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)。充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。照射距離とは、月の光(約0.2lx)以上の明るさで照らすことのできる距離を言います。実際には使用場所の温度・湿度、その他の条件により多少前後します。シリコンゴムバンドDT-HL-SG25(別売)はご使用いただけません。

仕様●本体サイズ(約):65×44×34mm●重量(約):90g●明るさ:(全灯モード)約500ルーメン(ハイモード)約480ルーメン(ローモード)約100ルーメン(サブモード)約50ルーメン●点灯時間:(全灯モード)約2時間30分(ハイモード)約2時間40分(ローモード)約6時間50分(サブモード)約14時間30分●照射距離:約100m(最大時)※●【材質】:本体材質/ABS●【電源】:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 1500mAh(内蔵)・充電用Type-C USBケーブル付属 アズワン品番67-9141-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04597078 DT-HL-07
4,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする