コブラ マチック ウォーターポンププライヤー 250mm

コブラ マチック ウォーターポンププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)

KNIPEXの"コブラ"は高性能なウォーターポンププライヤーです。アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

仕様●ヘッド仕上げ:グレー防錆コート・磨き●ハンドル仕様:滑り止めプラスチックコーティング●パイプ直径(inch):Φ2●パイプつかみ能力(Φmm):50●ナットつかみ能力(mm):46●調整段数:25●全長(mm):250●質量(g):314●交換部品:スプリング(8719-250)(AXEL品番/65-0302-80) アズワン品番68-0754-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04748400 8711-250SB
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする