レーザー距離計タジマ LKT-P15シリーズ

レーザー距離計タジマ LKT-P15シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

スティックタイプの軽量・コンパクトな設計です。簡単・安全に距離測定が可能です(PSCマーク認定)。連続測定モードでリアルタイムの距離を表示します。電池残量表示機能付です。胸ポケットに入る手のひらサイズです。距離測定用レーザー距離計

仕様●測定範囲(m):15●測定精度(mm):±3.0mm●最小表示(mm):1●高さ(mm):147●幅(mm):23●厚さ(mm):23●奥行(mm):23●測定項目:距離・連続測定●測定基準位置の設定:本体後端●レーザー安全規格:クラス2・波長620-690nm●電源:単4形アルカリ乾電池2本●保護等級:IP40●保証期間:6ヶ月●色:パープル●電源(V):単4形アルカリ乾電池2本●横(mm):23●縦(mm):147●規格:国際標準化機構規格ISO16331-1適合品●測距範囲(m):0.5m~15●測距精度(mm):±3.0●最小表示値(mm):1●防塵・防水性能:IP40●保証:6ヶ月保証●使用温度範囲:0℃~40℃●重量:60g(電池含む)●材質/仕上:ケース:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン●セット内容:単3形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、ストラップ●コード番号:147-7785 アズワン品番67-8950-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04590157 LKT-P15P
4,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする