曜日別特売

防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ

防ダニ ダイニングラグ ストレイル ベージュ 13280104シリーズ - スミノエ

4人掛けダイニングテーブルに適したサイズのラグ。ランダムなストライプデザインがダイニングルームをさりげなく演出します。裏面は耐熱加工の為ホットカーペットカバー、床暖房にも対応しています。床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動させて下さい。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。詳しくは床暖房メーカーの説明書をよくお読みください。

仕様●サイズ:2200×2500mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:5mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ホットカペットカバー対応●機能3:F☆☆☆☆アズワン品番68-0948-25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0479400613280104
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする