電磁弁 DP-100-100F-100-C-100F-C DP-100Fシリーズ

電磁弁 DP-100-100F-100-C-100F-C DP-100Fシリーズ ヨシタケ

ボディステンレス製(SCS14A)、耐久性および耐スケール性従来比3倍、ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用、水平,垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)、RoHS指令材質対応品、コイルは15A~25A用(赤)と32A~65A用(黒)の2種類になります。

仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・A重油・B重油・灯油・軽油・(20cSt以下)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~180℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)●弁座漏れ量:50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS 1 アズワン品番68-0463-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04662930 DP-100F 65A
226,000
219,800
241,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする