電磁弁 DP-12-14-16-18 DP-16シリーズ
差圧"0"作動で主に気体、液体に対応、弁部に合成ゴムを使用し漏れなし、水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能、通電時開、ステンレス製
仕様●適応流体:冷温水・空気・油(20cSt以下)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●最高温度:60℃●定格電圧:AC100/200V選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(垂直配管の場合は差圧0.1MPa以上必要)●接続:JIS Rc●特徴:SCS製・AC・通電時開
内容量1個
商品豆知識