電磁弁 DP-200-200-N-200F-200F-N DP-200シリーズ
通電時開形ダイヤフラムタイプ、ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現、弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし、取付姿勢は水平,垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油(20cSt以下:灯油・軽油程度)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~60℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要)●弁座漏れ量:無し(圧力計目視にて確認)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS Rc●特徴:AC・通電時開形
内容量1個
商品豆知識