RS×IFMC. EVAヨガブロック RAG001シリーズ

RS×IFMC. EVAヨガブロック RAG001シリーズ BAJ

ヨガの初心者から上級者まで、幅広く使用いただける安定感のある高密度なEVA素材のヨガブロック。耐久性に優れ、長期間ご使用いただけます。「IFMC.」加工を施し、美しくきれいな姿勢に整えてくれることが期待できる。IFMC.(イフミック:集積機能性ミネラル結晶体)は、(株)テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質。身体に近接させることで血管から一酸化窒素(NO)が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。

仕様●重量:約380g●サイズ:約(W)22.5×(H)15×(D)7.5cm●素材:TPE×天然ゴム 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04565088 RAG001 67-8740-51
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
04565097 RAG001 67-8740-52
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする