New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-25シリーズ
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様
●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7394
アズワン品番
68-1098-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04809257
CA03R-16-ND-25M
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください