曜日別特売

クッキーカッター

クッキーカッター - パンジャパン・トレーディング

軽くてコンパクト、場所をとりません、簡単に切れ、大変便利です。誰でも簡単に扱え、まとめて3~4本カット出来ます、自動的に包丁が移動します。包丁の上げ下げにより、自動的に右から左へ移動します、カット巾(切り巾)が自由自在!包丁を上げる高さにより、カット巾が自在に変わります。カット巾 約1.5~10mmまで調整可能、ゴム板は水洗い出来ます。ゴムは食品衛生法合格品を使用し、水洗いが出来ます。安全装置が付いていないので、ハンドルを上げた状態で絶対に手を離さないで下さい。手や指の上などに包丁が落下してくると大変危険です。使用しない場合や移動する際は、必ず包丁にカバーをして、包丁は下げた状態にしてください。

仕様●包丁刃長:270mm(SUS-440A)●作業台サイズ:300×600mm、ゴム製●台の材質:アルミニウム●ハンドル:木製アズワン品番67-9261-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04626977445367
83,700
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする