スプレーガン diyシリーズ
使いやすい入門機、刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります、ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます、自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用、製品は予告なく、仕様を変更する場合がございます。吹付け作業は、火気厳禁です。絶対に人や動物に向けてスプレーしないでください。目や皮膚の炎症・人体への危険があります。吹き付け作業は、換気の良い所で使用してください。使用圧力以上での使用は絶対しないでください。粘度の高い塗料や速乾性の高い液体、食品には使用できません。洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください、使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください。本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います。単体では動作しません。別途エアーコンプレッサーをご用意下さい。多少のキズ、汚れ等はご了承下さいませ。輸入品の為、箱に痛みがある場合があります。万が一、カプラー部分からエアー漏れがする場合は、シールテープなどで補強してください。鋭利な部分がありますので、洗浄の際は十分注意してください。塗料の詰替えや洗浄の際には皮膚を守るために手袋をしてください。
危険物の類別非危険物
内容量1本