曜日別特売

調光タイプLEDシーリングライト NLEHシリーズ

調光タイプLEDシーリングライト NLEHシリーズ - 東芝

どのような空間にもなじむシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一にキレイに光「光学レンズ設計」を採用しており、中央部までムラなくキレイに光ります。リモコンで明るさを自由に調節できる調光機能付きです。安心の5年保証サービス付き(ただし、セード・グローブ・リモコン送信機は1年間。電池などの消耗品は対象外です)

仕様●寸法:Φ500mm×高さ105mm●質量:1.6kg●対応畳数:~12畳●色温度:昼光色(6500K)●全光束:5499lm●消費電力:43.9W●消費効率:152.2lm/W●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン(NLER001-LD):連続調光、常夜灯6段階、おやすみタイマー、調光メモリ●その他:・別売りのスペーサー(形名SPACER-N)をご使用いただくことで斜径天井45度まで対応可能・別売りの竿縁天井アダプター(形名NLEX90000)をご使用いただくことで竿縁天井への取付が可能です。アズワン品番67-8742-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04565368NLEH12002B-DLD
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする