耐環境形光電スイッチ H2Bシリーズ

耐環境形光電スイッチ H2Bシリーズ アズワン

【ダイカストハウジング、ガラスカバーによる保護、ケーブル部のシール性向上、により堅牢耐油仕様を実現】、本体:ダイカストハウジング、耐衝撃性1000m/s2をクリア 表示部:ポリエーテルサフォン+多重シール 【内部スイッチを堅牢ボディ+シール構造に油折る保護】、レンズ部:油によるレンズ面亀裂無し 【ケーブル部からの浸水を防ぎます】、ケーブル引き出し口:NBRシール圧入による高シール ケーブル部:エポキシ樹脂充填により浸水をブロック ケーブルラインナップ:10m対応

内容量1個
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04636890 H2B-T41N-L02 67-9295-64
32,600
32,500
35,750 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04636899 H2B-A41N-L02 67-9295-46
31,300
31,200
34,320 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04636908 H2B-T44N-L10 67-9295-73
42,500
42,400
46,640 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04636917 H2B-P13N-L02 67-9295-55
31,300
31,200
34,320 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04636926 H2B-P14N-L05 67-9295-58
32,900
32,800
36,080 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04636935 H2B-A43N-L02 67-9295-50
31,300
31,200
34,320 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04636951 H2B-T14H-L05 67-9295-63
38,400
38,300
42,130 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04636960 H2B-A42N-L05 67-9295-49
32,900
32,800
36,080 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04636969 H2B-P11N-L02 67-9295-52
31,300
31,200
34,320 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04636978 H2B-T41N-L05 67-9295-65
35,900
35,800
39,380 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04636987 H2B-T43N-L02 67-9295-69
32,600
32,500
35,750 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04636996 H2B-T11H-L02 67-9295-59
35,100
35,000
38,500 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637005 H2B-T43N-L05 67-9295-70
35,900
35,800
39,380 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04637021 H2B-T42N-L05 67-9295-67
35,900
35,800
39,380 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04637030 H2B-T44N-L02 67-9295-71
32,600
32,500
35,750 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04637039 H2B-T42N-L02 67-9295-66
32,600
32,500
35,750 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637048 H2B-T42N-L10 67-9295-68
42,500
42,400
46,640 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637057 H2B-P12N-L02 67-9295-54
31,300
31,200
34,320 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637066 H2B-T12H-L05 67-9295-61
38,400
38,300
42,130 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637075 H2B-T12H-L02 67-9295-60
35,100
35,000
38,500 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637091 H2B-T44N-L05 67-9295-72
35,900
35,800
39,380 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04637100 H2B-A41N-L05 67-9295-47
32,900
32,800
36,080 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637109 H2B-P13N-L05 67-9295-56
32,900
32,800
36,080 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637118 H2B-A43N-L05 67-9295-51
32,900
32,800
36,080 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637127 H2B-T13H-L02 67-9295-62
35,100
35,000
38,500 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637136 H2B-P14N-L02 67-9295-57
31,300
31,200
34,320 (税込)
9日以内出荷

返品不可
04637145 H2B-P11N-L05 67-9295-53
32,900
32,800
36,080 (税込)
28日以内出荷

返品不可
04637161 H2B-A42N-L02 67-9295-48
31,300
31,200
34,320 (税込)
28日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする