MAILBOX MX-304 MX-304シリーズ
屋外集合薄型タイプ、集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。
仕様●ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。●角2封筒が収納できます。●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム●扉:ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t●差入口プレート:ステンレス(SUS304) ブラスト調焼付塗装 1.0t●錠前:ラッチロック錠●名札:アクリル樹脂●投入口:368mm×34mm
アズワン品番68-0642-41
内容量1台