MAILBOX MX-92 MX-92-28FF-3シリーズ

MAILBOX MX-92 MX-92-28FF-3シリーズ - 田島メタルワーク

大型郵便対応、サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

仕様●箱本体:ステンレス(SUS304)0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂●扉:ステンレス(SUS304)1.5t●扉カバー:ステンレス(SUS304)0.8t ブラック塗装●差入口プレート:ステンレス(SUS304)0.8t ブラック塗装●錠前:シリンダー錠●投入取出口:前入前出アズワン品番68-0646-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04735906MX-92-28FF-3-B-CY
46,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする