MAILBOX 一番星 F3049 F3049-S-MYシリーズ

MAILBOX 一番星 F3049 F3049-S-MYシリーズ 田島メタルワーク

開閉音考慮型多段式省スペースタイプ、一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に適した省スペースタイプです。

仕様●材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。●扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。●投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。●差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。●角2封筒が収●前入後出●本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t●前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t●差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t●錠前:myナンバー錠●名札:ポリカーボネート樹脂●投入口:250mm×30mm アズワン品番68-0642-85 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04734305 F3049-3-S-MY
49,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする