CRYSTAL SPARK 500ml×24本 いちご

CRYSTAL SPARK 500ml×24本 いちご アイリスオーヤマ

大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った炭酸水にイチゴフレーバーを加えました。はじける刺激と爽やかな香り。

容量(mL)500 質量(g)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×213(ボトルサイズ) 保存方法高温・直射日光を避けて保存してください 本数24本 原材料水(鉱水)、炭酸、香料 栄養成分(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物(糖類)0g、食塩相当量0g 内容量1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04349217 500ml×24本
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする