Hisense 4K液晶テレビ U9Nシリーズ【65V型/4Kチューナー内蔵/地上・BC・CS】

Hisense 4K液晶テレビ U9Nシリーズ【65V型/4Kチューナー内蔵/地上・BC・CS】 Hisense(ハイセンス)

鮮やかなコントラスト
バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。
本物の色表現
広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。
なめらかな動画
倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。
精細なディテール
精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。

仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:対応/対応●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:対応●Bluetooth対応リモコン:対応●HDMI2.1仕様:VRR、ALLM、AMD FreeSync Premium(TM) ●HDR対応:HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):対応(明るさ、色温度)●オン/オフタイマー:対応●ゲームモード:ゲームモードPro●システム:VIDAA●スピーカー最大出力:60W●スピーカー構成:フルレンジ×2/ツイーター×2/サブウーファー×1/イネーブルドx2●スピーカー配置:2.1.2●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast、Airplay2●スマートホーム:Works with Alexa,●チューナー:【地上デジタル(CATVパススルー方式対応)】3●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL●バックライト制御:ローカルディミング アドバンスト●ビデオ入力:1●ヘッドホン出力:1●マルチメディア(動画・音楽・写真):対応●低反射仕様:ARコート●倍速対応:120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)●光デジタル音声出力:1●再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生●壁掛け対応:VESA:400×300●年間消費電力(※標準設定時)(26年基準測定値):169kWh●広色域:量子ドットダイナミック色●待機電力(※リモコンの電源OFF時):0.5W●最小テレビ台天板サイズ(cm):127.5×39.8(内側80.1×39.8)●梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm):162.9×103.2×20.3●梱包質量(kg):30.5●残像感低減:クリアモーションPro●無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n●省エネ基準達成率(※目標年度 2026年度):0.86●視野角(上下/左右):178°/178°●録画再生(外付けHDD裏番組録画):対応●録画機能(現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画):対応●録画機能(裏番組録画/2番組同時録画):対応/対応●音声フォーマット:Dolby ATMOS●音声操作:VIDAA Voice●高音質機能:eilex音響処理、オーディオキャリブレーション 付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)31.2(スタンド含む ) エンジンタイプHI-VIEWエンジンⅡ 画面サイズ65V型 画素数3840×2160 バックライトMini LED パネル広視野角パネルPro HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI2.0b×2 TVチューナー【BS 4K/110CS 4K】2度、【BS・110CSデジタル】3度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)144.9×86.4(90.4)×29.0※高さ2段階あり(スタンド含む )、144.9×83.9×7.3(スタンド含まない) USB2(USB2.0×1、USB3.0×1) LAN1 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04391655 65U9N
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする