曜日別特売

Hisense 4K液晶テレビ U8Nシリーズ【85V型/4Kチューナー内蔵/地上・BC・CS】

Hisense 4K液晶テレビ  U8Nシリーズ【85V型/4Kチューナー内蔵/地上・BC・CS】 - Hisense(ハイセンス)

鮮やかなコントラスト
バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。
本物の色表現
広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。
なめらかな動画
倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。
精細なディテール
精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。

仕様Anyview ホームサーバー/クライアント:対応/対応●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:対応●Bluetooth対応リモコン:対応●HDMI2.1仕様:VRR、ALLM、AMD FreeSync Premium(TM) ●HDR対応:HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):対応(明るさ、色温度)●オン/オフタイマー:対応●ゲームモード:ゲームモードPro●システム:VIDAA●スピーカー最大出力:40W●スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー×1●スピーカー配置:2.1●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast、Airplay2●スマートホーム:Works with Alexa、Apple Home●チューナー:【地上デジタル(CATVパススルー方式対応)】3●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL●バックライト制御:ローカルディミング Pro●ビデオ入力:1●ヘッドホン出力:1●マルチメディア(動画・音楽・写真):対応●低反射仕様:低反射パネル●倍速対応:120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)●光デジタル音声出力:1●再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生●壁掛け対応:VESA:600×400●外付けHDD裏番組録画:対応●年間消費電力(※標準設定時)(26年基準測定値):196kWh●広色域:広色域量子ドット●待機電力(※リモコンの電源OFF時):0.5W●最小テレビ台天板サイズ(cm):64.8×47.7●梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm):210.0×130.4×24.8●梱包質量(kg):59●残像感低減:クリアモーションPro●無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n●省エネ基準達成率(※目標年度 2026年度):1.05●視野角(上下/左右):178°/178°●録画機能(現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画):対応●録画機能(裏番組録画/2番組同時録画):対応/対応●音声フォーマット:Dolby ATMOS●音声操作:VIDAA Voice●高音質機能:eilex音響処理、オーディオキャリブレーション付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式定格消費電力(W)410本体質量(kg)43(スタンド含む)、41(スタンド含まない)エンジンタイプHI-VIEWエンジンⅡ画面サイズ85V型画素数3840×2160バックライトMini LEDパネル広視野角パネルHDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI2.0b×2発売年2024チューナー数【BS 4K/110CS 4K】2度、【BS・110CSデジタル】3度寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)189.9×115.8×37.7(スタンド含む)、189.9×109.5×9.1(スタンド含まない)USB2(USB2.0×1、USB3.0×1)LAN1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0439168985U8N
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする