抗菌食洗機対応プラコップ
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。吊り下げに便利な穴が付いているので水切れが良く衛生的に保管できるコップです。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
高さ(mm)68
質量(g)45
縦(mm)74
横(mm)74
内容量1個
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。吊り下げに便利な穴が付いているので水切れが良く衛生的に保管できるコップです。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。