OMEGA TYPHOON 50mm 薄型究極静音タイプ
ケース用ファン50mm角
厚さ10mmの薄型タイプです。
DUROベアリング搭載
高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ネジ穴の直径は4mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。
DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
寸法(mm)50×50×10
タイプ究極静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり
消費電力(W)1.2
回転数(min-1[r.p.m])3000±10%
ノイズレベル13.83dB(A)
ケーブル長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V
最大風量(CFM)6.48
期待寿命(時間)60000(40℃)
内容量1個
注意
※CFZ-5010LAの後継品です。固定用ネジセットが付属しなくなりました。なお、中央の丸ラベルは旧型番のままで変更はありません。他に違いはありません。※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※吸気側の固定穴が排気側よりも大きくなっています。固定ネジ頭部分のサイズにご注意ください。
※油が周囲に付着することがありますが、余剰分が漏れただけで、寿命が短くなることはありません。また、油に導電性はありません。