曜日別特売

校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計

校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 - 新コスモス電機校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 - 新コスモス電機校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 - 新コスモス電機校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 - 新コスモス電機校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 - 新コスモス電機

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル

付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppmセンサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式延長ケーブル(m)10応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)酸素:0~25.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04825540XOS-326 10m(検査成績書・トレサビリティ付)
165,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする