福井クラフト 福井クラフトの 建築金物 福井クラフトの OA関連金物 福井クラフトの 脚金具・フット 木製三連パーテーション 木製三連パーテーション 注文コード 05276656 注文コード 05276656 注文コード 05276656 注文コード 05276665 仕様●サイズ(W):1800mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):1450mm●重量:9000g●材質:木製品 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11024910 11024920 アズワン品番 選択解除 68-4741-9968-4742-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05276656 11024910 68-4741-99 ¥108,000 ¥97,980 ¥97,980 ¥107,778 (税込) 33日以内出荷返品不可 05276665 11024920 68-4742-01 ¥108,000 ¥97,980 ¥97,980 ¥107,778 (税込) 33日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 配線グロメット 木製用 ハイロジック 税込¥395~ ¥359~ 配線グロメット スチール用 ハイロジック 税込¥395~ ¥359~ 防音フード BOGL シルファー 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 防音フード BOGL-D(防火ダンパー付) シルファー 税込¥20,878 ¥18,980 防音フード BONL-D(網・防火ダンパー付) シルファー 税込¥13,178 ¥11,980 防音フード BOGL シルファー 税込¥17,578 ¥15,980 防音フード BONL(網付) シルファー 税込¥16,478 ¥14,980 防音フード BOGL-D(防火ダンパー付) シルファー 税込¥14,278 ¥12,980 防音フード BONL(網付) シルファー 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 防音フード BONL-D(網・防火ダンパー付) シルファー 税込¥19,778 ¥17,980 排気用防風フード SFEA シルファー 税込¥5,058~ ¥4,598~ 丸型防風フード SFG2-D(防火ダンパー付) シルファー 税込¥7,148~ ¥6,498~ 丸型防風フード SFG2 シルファー 税込¥5,388~ ¥4,898~ 排気用防風フード SFEA-D(防火ダンパー付) シルファー 税込¥6,598~ ¥5,998~ 防音フード BON2(網付) シルファー 税込¥5,828~ ¥5,298~ 防音フード BONT-D(網・防火ダンパー付) シルファー 税込¥24,178 ¥21,980 防音フード BONT(網付) シルファー 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 防音フード BON2(網付) シルファー 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 防音フード BONTT-D(網・防火ダンパー付) シルファー 税込¥14,278 ¥12,980 防音フード BONT(網付) シルファー 税込¥5,828~ ¥5,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物OA関連金物脚金具・フット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります 配線孔キャップ 脚金具・フット シェアする マイページ 最近見た商品