曜日別特売

天然ゴム手袋 プリティーネ

天然ゴム手袋 プリティーネ - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋 プリティーネ - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋 プリティーネ - ダンロップ ホームプロダクツ

脱ぎはめしやすいのに、感覚のつかみやすい細い指先。気になる袖口も、絞ってあるのでズレにくい。スタイリッシュなキッチンに似合う、美しい ギャザーのフォルム。気になるゴムの臭いを減らしました。

仕様●キッチン・食器洗い・お掃除に。●表面素材:天然ゴム●繊維部分素材:綿(植毛)●カラー:イエロー●サイズ:M●全長:33.0cm●手のひら回り:20.2cm●中指の長さ:7.7cm●貴社品番:579-3984アズワン品番68-2015-96内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050952259730
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする