ニックス
ウィングエッジサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WESシリーズ
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状、エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状、板金取付後の安定感の向上
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:12.4mm●寸法B:9.5mm●寸法C:28.4mm●寸法D:15.1mm●寸法E:15.9mm●寸法F:20.1mm●取付板厚t:0.6~2.3mm●取付形状寸法G:14●取付形状寸法H:17mm
アズワン品番
68-4753-87
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05282448
WES-1210
¥
5,150
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください