ニックス
ロッキングエッジサドル 1箱 500個入 LESシリーズ
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~2.0mm●寸法A:7.7mm●寸法B:11.6mm●寸法C:10mm●寸法D:20.6mm●寸法E:21.5mm●寸法F:14mm●寸法G:6mm
アズワン品番
68-4753-38
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05282071
LES-0912
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください