NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ
仕様
●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05128308
1000C2811B
68-4181-67
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05128317
1000C28111
68-4181-66
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください