A5寸 亀甲丼鉢

A5寸 亀甲丼鉢 福井クラフト

仕様●サイズ(W):146mm●サイズ(H):73mm●重量:113g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41000620 05204380
41000620 05204380
05204380 41000620 68-4623-01
1,300
1,198
1,318 (税込)
欠品中

返品不可
41000630 05204389
41000630 05204389
05204389 41000630 68-4623-02
1,300
1,198
1,318 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする