カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ

カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ SK(新潟精機) カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ SK(新潟精機) カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ SK(新潟精機) カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ SK(新潟精機) カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ SK(新潟精機) カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ SK(新潟精機) カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ SK(新潟精機) カッティング方眼 快段目盛 CAGSシリーズ SK(新潟精機)

寸法測定や線引き、切断作業に、1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CAGS-4545KD 04997828
CAGS-4545KD 04997828
04997828 CAGS-4545KD 68-1420-02
1,600
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
CAGS-L15KD 04997837
CAGS-L15KD 04997837
04997837 CAGS-L15KD 68-1420-04
1,600
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
CAGS-T15KD 04997846
CAGS-T15KD 04997846
04997846 CAGS-T15KD 68-1420-05
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
CAGS-3060KD 04997855
CAGS-3060KD 04997855
04997855 CAGS-3060KD 68-1420-03
1,600
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする