曜日別特売

エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ

エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)

可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04890746CS03R-16G-ND-200-M-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-165668-1190-40
14,350
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890755CS03R-16G-ND-200-M-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-482368-1190-51
18,710
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890771CS03R-16G-ND-200-M-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-162068-1190-52
15,660
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890780CS03R-16G-ND-200-M-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-162368-1190-41
17,180
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890789CS03R-16G-ND-200-M-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-481668-1190-48
15,440
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890798CS03R-16G-ND-200-M●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-479068-1190-37
11,510
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890807CS03R-16G-ND-200-M-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-326468-1190-46
15,000
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890816CS03R-16G-ND-200-M-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-159868-1190-43
16,530
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890825CS03R-16G-ND-200-M-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-792168-1190-38
14,020
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890841CS03R-16G-ND-200-M-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-475568-1190-53
19,800
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890850CS03R-16G-ND-200-M-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-164668-1190-39
16,530
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890859CS03R-16G-ND-200-M-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-321068-1190-42
14,020
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890868CS03R-16G-ND-200-M-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-167268-1190-44
14,350
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890877CS03R-16G-ND-200-M-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-165068-1190-45
17,180
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890886CS03R-16G-ND-200-M-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-317368-1190-50
15,110
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890895CS03R-16G-ND-200-M-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-164368-1190-49
19,360
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
04890911CS03R-16G-ND-200-M-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-158368-1190-47
18,490
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする