曜日別特売

クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ

クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-PD-80シリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848010CS03R-10C-PD-80-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-615368-1129-15
9,970
9,898
10,888(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848019CS03R-10C-PD-80-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-456168-1129-07
8,880
8,798
9,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848028CS03R-10C-PD-80-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-290768-1129-09
9,390
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848037CS03R-10C-PD-80-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-931168-1129-04
11,620
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848046CS03R-10C-PD-80-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-291968-1129-14
14,520
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848055CS03R-10C-PD-80-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-770668-1129-12
13,630
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848071CS03R-10C-PD-80-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-978868-1129-08
11,620
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848080CS03R-10C-PD-80-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-816468-1129-10
12,290
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848089CS03R-10C-PD-80-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-923468-1129-06
12,290
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848098CS03R-10C-PD-80-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-925868-1129-13
10,500
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848107CS03R-10C-PD-80-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:220-083168-1129-11
10,060
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848116CS03R-10C-PD-80-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-815768-1129-05
9,390
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04848125CS03R-10C-PD-80-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:219-455468-1129-03
8,880
8,798
9,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする