曜日別特売

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895820CS03R-16C-ND-135-M-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-821668-1196-99
11,270
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895829CS03R-16C-ND-135-M-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-614368-1197-04
11,380
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895838CS03R-16C-ND-135-M-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-088968-1197-07
16,070
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895847CS03R-16C-ND-135-M-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-979468-1196-91
10,290
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895856CS03R-16C-ND-135-M-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-449868-1196-95
10,290
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895865CS03R-16C-ND-135-M●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-819568-1196-90
7,790
7,698
8,468(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895881CS03R-16C-ND-135-M-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-295068-1197-05
14,980
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895890CS03R-16C-ND-135-M-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-608968-1197-01
14,760
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895899CS03R-16C-ND-135-M-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-928668-1196-98
13,450
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895908CS03R-16C-ND-135-M-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-133668-1197-03
15,630
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895917CS03R-16C-ND-135-M-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-975568-1196-94
13,450
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする