クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-135-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895926CS03R-16C-ND-135-P-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-931668-1197-13
10,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895935CS03R-16C-ND-135-P-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-923168-1197-20
15,440
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895951CS03R-16C-ND-135-P-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-823968-1197-12
13,260
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895960CS03R-16C-ND-135-P-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-926068-1197-21
11,190
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895969CS03R-16C-ND-135-P-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-822768-1197-09
10,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895978CS03R-16C-ND-135-P-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-137468-1197-22
14,780
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895987CS03R-16C-ND-135-P-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-133868-1197-10
12,600
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04895996CS03R-16C-ND-135-P-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-084068-1197-14
12,600
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04896005CS03R-16C-ND-135-P-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-139868-1197-16
13,260
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04896021CS03R-16C-ND-135-P-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-773368-1197-18
14,570
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04896030CS03R-16C-ND-135-P-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-454668-1197-17
11,080
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04896039CS03R-16C-ND-135-P-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-134768-1197-11
10,420
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04896048CS03R-16C-ND-135-P-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-295868-1197-19
11,510
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04896057CS03R-16C-ND-135-P-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-666068-1197-15
10,420
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする