曜日別特売

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-35-Pシリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-35-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04902540CS03R-16C-ND-35-P●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-198868-1206-35
5,890
5,798
6,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902549CS03R-16C-ND-35-P-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-244368-1206-44
9,380
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902558CS03R-16C-ND-35-P-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-509868-1206-40
8,400
8,398
9,238(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902567CS03R-16C-ND-35-P-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-248168-1206-50
10,030
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902576CS03R-16C-ND-35-P-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-199268-1206-51
14,170
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902585CS03R-16C-ND-35-P-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-828868-1206-48
9,490
9,398
10,338(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902601CS03R-16C-ND-35-P-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-675868-1206-36
8,400
8,398
9,238(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902610CS03R-16C-ND-35-P-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-238768-1206-49
13,080
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902619CS03R-16C-ND-35-P-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-673868-1206-43
11,560
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902628CS03R-16C-ND-35-P-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-146868-1206-47
13,740
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04902637CS03R-16C-ND-35-P-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-148768-1206-39
11,560
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする