曜日別特売

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-5-Pシリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-5-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04904089CS03R-16C-ND-5-P-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-200568-1208-95
8,460
8,398
9,238(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904098CS03R-16C-ND-5-P-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-351868-1209-01
11,300
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904107CS03R-16C-ND-5-P●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-512168-1208-92
5,630
5,598
6,158(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904116CS03R-16C-ND-5-P-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-089968-1208-96
11,300
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904125CS03R-16C-ND-5-P-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-245468-1208-99
8,460
8,398
9,238(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904141CS03R-16C-ND-5-P-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-982968-1209-06
9,230
9,198
10,118(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904150CS03R-16C-ND-5-P-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-510968-1208-93
8,140
8,098
8,908(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904159CS03R-16C-ND-5-P-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-983568-1208-97
8,140
8,098
8,908(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904168CS03R-16C-ND-5-P-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-668868-1209-05
13,480
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904177CS03R-16C-ND-5-P-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-829768-1209-03
12,600
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904186CS03R-16C-ND-5-P-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-988368-1209-02
9,120
9,098
10,008(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする