曜日別特売

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-70-Mシリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-70-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04904981CS03R-16C-ND-70-M-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-051068-1210-40
13,450
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904990CS03R-16C-ND-70-M-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-048268-1210-41
10,400
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04904999CS03R-16C-ND-70-M-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-776568-1210-37
9,310
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905008CS03R-16C-ND-70-M-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-776368-1210-32
11,490
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905017CS03R-16C-ND-70-M-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-621268-1210-39
9,970
9,898
10,888(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905026CS03R-16C-ND-70-M-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-299768-1210-43
10,080
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905035CS03R-16C-ND-70-M-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-097368-1210-38
12,150
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905051CS03R-16C-ND-70-M-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-306368-1210-31
8,990
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905060CS03R-16C-ND-70-M-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-096468-1210-46
14,760
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905069CS03R-16C-ND-70-M-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-099568-1210-36
11,490
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905078CS03R-16C-ND-70-M-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-309568-1210-33
9,310
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905087CS03R-16C-ND-70-M-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-211868-1210-42
14,330
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905096CS03R-16C-ND-70-M-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-099868-1210-44
13,670
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905105CS03R-16C-ND-70-M-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-618968-1210-35
8,990
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04905121CS03R-16C-ND-70-M-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-938868-1210-34
12,150
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする