曜日別特売

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-160シリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-160シリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04908675CS03R-16C-PD-160●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-621368-1215-78
8,310
8,298
9,128(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908691CS03R-16C-PD-160-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-302468-1215-93
12,450
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908700CS03R-16C-PD-160-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-778768-1215-81
11,140
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908709CS03R-16C-PD-160-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-053468-1215-84
13,320
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908718CS03R-16C-PD-160-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-305468-1215-86
13,980
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908727CS03R-16C-PD-160-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-092268-1215-85
11,140
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908736CS03R-16C-PD-160-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-252568-1215-82
13,980
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908745CS03R-16C-PD-160-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-307268-1215-88
15,280
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908761CS03R-16C-PD-160-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-625368-1215-90
16,160
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908770CS03R-16C-PD-160-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-250168-1215-89
12,230
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908779CS03R-16C-PD-160-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-250368-1215-80
13,320
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908788CS03R-16C-PD-160-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-620368-1215-92
15,500
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908797CS03R-16C-PD-160-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-939268-1215-94
16,590
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする