曜日別特売

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク35mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク35mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ - New-Era(ニューエラー)

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04920067CS03R-10S-PD-35-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-481468-1232-84
12,120
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920076CS03R-10S-PD-35-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-645268-1232-74
9,340
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920085CS03R-10S-PD-35-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-120368-1232-83
8,280
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920101CS03R-10S-PD-35-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-964768-1232-88
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920110CS03R-10S-PD-35-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-965568-1232-85
7,950
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920119CS03R-10S-PD-35-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-955468-1232-79
7,210
7,198
7,918(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920128CS03R-10S-PD-35-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-957268-1232-80
9,980
9,898
10,888(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920137CS03R-10S-PD-35-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:232-850368-1232-86
11,480
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920146CS03R-10S-PD-35-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:232-852868-1232-73
6,890
6,798
7,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920155CS03R-10S-PD-35-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-113768-1232-75
7,210
7,198
7,918(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920171CS03R-10S-PD-35-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-008768-1232-81
7,850
7,798
8,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920180CS03R-10S-PD-35-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-114668-1232-77
6,890
6,798
7,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920189CS03R-10S-PD-35-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-481268-1232-82
11,270
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920198CS03R-10S-PD-35-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-117868-1232-78
9,340
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920207CS03R-10S-PD-35-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-649168-1232-76
9,980
9,898
10,888(税込)
63日以内出荷
返品不可
04920216CS03R-10S-PD-35●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-640868-1232-89
4,430
4,398
4,838(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする