曜日別特売

スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク200mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-200-Pシリーズ

スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク200mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-200-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04928729CS03R-16S-ND-200-P-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:238-141368-1245-30
9,180
9,098
10,008(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928738CS03R-16S-ND-200-P-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:238-144968-1245-32
9,510
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928747CS03R-16S-ND-200-P-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-253468-1245-26
9,180
9,098
10,008(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928756CS03R-16S-ND-200-P-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-094868-1245-34
10,160
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928765CS03R-16S-ND-200-P-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:238-303768-1245-35
13,650
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928781CS03R-16S-ND-200-P-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:238-775268-1245-28
9,510
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928790CS03R-16S-ND-200-P●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:238-613768-1245-42
6,670
6,598
7,258(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928799CS03R-16S-ND-200-P-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-890568-1245-33
12,340
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928808CS03R-16S-ND-200-P-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-253868-1245-37
14,520
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928817CS03R-16S-ND-200-P-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:238-615568-1245-29
12,340
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04928826CS03R-16S-ND-200-P-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:238-928868-1245-38
10,270
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする