曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-20+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04866806CS03R-10-NDW-20+10-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-534668-1160-32
11,440
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866815CS03R-10-NDW-20+10-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-163468-1160-39
16,790
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866831CS03R-10-NDW-20+10-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-529768-1160-36
12,420
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866840CS03R-10-NDW-20+10-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-536568-1160-42
13,070
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866849CS03R-10-NDW-20+10-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-843968-1160-31
14,600
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866858CS03R-10-NDW-20+10-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-535768-1160-28
11,440
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866867CS03R-10-NDW-20+10-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-112968-1160-35
14,600
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866876CS03R-10-NDW-20+10-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-111268-1160-41
16,130
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866885CS03R-10-NDW-20+10-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-163668-1160-43
17,230
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866901CS03R-10-NDW-20+10●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-691068-1160-27
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04866910CS03R-10-NDW-20+10-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-374268-1160-40
12,530
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする