デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st20mmマグネット CS03R-10-NDW-20+20シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04867025CS03R-10-NDW-20+20-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-164568-1160-70
12,420
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867041CS03R-10-NDW-20+20-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-842868-1160-77
17,230
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867050CS03R-10-NDW-20+20●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-322968-1160-61
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867059CS03R-10-NDW-20+20-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-010468-1160-75
16,130
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867068CS03R-10-NDW-20+20-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-167568-1160-74
12,530
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867077CS03R-10-NDW-20+20-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-528468-1160-62
11,440
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867086CS03R-10-NDW-20+20-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-001068-1160-73
16,790
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867095CS03R-10-NDW-20+20-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-010168-1160-69
14,600
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867111CS03R-10-NDW-20+20-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-479368-1160-65
14,600
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867120CS03R-10-NDW-20+20-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-322768-1160-76
13,070
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04867129CS03R-10-NDW-20+20-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-103168-1160-66
11,440
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする